Oxone Oil & Spicy Set

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Material BottleGlass
Material Rack and CoverStainless Steel
Capacity (ml)50 (2 bottles) and (2 bottles)
Weight (kg)1
ColorWhite
Dimensions (cm)20x12.5x12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Simpan dan jaga bumbu-bumbu dapur Anda di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Pilih Oxone OX-326 – Oil & Spicy Set yang merupakan tempat bumbu dapur higinienis. Terbuat dari botol kaca transparan yang awet, serta memiliki tutup dan rak yang terbuat dari stainless steel. Menjadikan aneka bumbu dapur terjaga dengan baik.
Bahan Material : Kaca

Terbuat dari kaca bening dan tak mudah kusam
Dilengkapi dengan tutup dan rak penyangga dari stainless steel
Higienis dan transparan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan