Oxone Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Cable Length (m)1
Capacity1 Cut Chicken
Power (W)1200
Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)45x44x44
Weight (kg)15
ColorWhite
Temperature ControlYes
TimerYes
FrynetNot
Indicator LampYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-277 – Air Fryer Professional air fryer menciptakan suatu kreasi makanan favorit Anda. Memanggang berputar 360 derajat dan menggoreng dengan efisien itu adalah sebagian dari yang fitur yang dipunyai oleh Oxone Professional Air Fryer. Memasak makanan sehat, cukup gunakan oxone professional air fryer, maka Anda dapat memasak makanan lezat nan bergizi.
Kapasitas : 1 Potong Ayam


Pemanggang Berputar 3D
Menggoreng Dengan Efisien
Makanan Sepenuhnya Dapat Dilihat
Mudah Dibersihkan
Nyaman Digunakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan