Oxone Fry Pan

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialMarble Coating
Diameter (cm)26
Weight (kg)2
Dimensions (cm)35x20x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone Fry Pan 26 cm dilapisa lapisan marble yang anti lengket dan aman untuk kesehatan. Mempunyai diameter 26 cm, ini cocok unutk menumis berbagai masakan dalam ukuran sedang. Selain itu OXone Fri Pan juga terbuat dari bahan berkualitas sehingga menghasilkan panas yang merata dan cepat. Makanan yang di hasilkan pun matang merata.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait