Oxone Rice Cooker Professional (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless Steel
Inside MaterialNon Stick
Capacity (L)1.8
Power (W)350
Weight (kg)5
Dimensions (cm)42x28x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone Professional Rice Cooker OX-252N hadir untuk memudahkan pekerjaan masak-memasak anda di dapur, tampil dengan desain minimalis yang elegan dan body stainless steel berkualitas tinggi serta dilengkapi dengan fitur 3 in 1 untuk memasak nasi, menghangatkan dan dapat digunakan pula untuk membuat bubur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan