Oxone Pesto Alupress

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Capacity (L)40
Dimension (LxWxH) (cm)44x44x42.5
Weight (kg)13.7
ColorSilver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jadikan aktifitas memasak semakin ringkas dan menyenangkan dengan peralatan pilihan. Pakai Oxone OX2040 – Pesto Alupress 40 Liter untuk mempresto aneka daging dengan mudah dan cepat. Dengan kapasitasnya yang besar, presto 40 liter ini cocok untuk keperluan dapur rumah makan.
Kapasitas : 40 Liter

Material dari alumunium berkualitas tinggi
Dilengkapi dengan tutup panci yang safety
Kapasitas besar 40 liter
Cocok untuk kebutuhan rumah makan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan