Oxone Rice Cooker Jumbo (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Capacity (L)5.4
Power (W)1950
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)46x46x43
Weight (kg)15
ColorSilver
Time SettingNot
Available Pot HandleNot

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-189 – Magic Com Jumbo penghangat nasi serbaguna yang memiliki lapisan yang terbuat dari bahan Stainless Steel menjadikannya kokoh dan tahan lama. Dengan desain yang elegan, stylish dan modern membuat dapur Anda tampak mempesona
Kapasitas : 5.4 Liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan