Oxone Slicer Food Plastic Fiber (Alat Pengiris Makanan Plastik)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
MaterialPlastic Fiber
Number of Units2pcs
Capacity (L)2x5L
Dimension (LxWxH) (cm)20x15x15
Weight (kg)3
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX102 – Food Slicer atau Oxone Food Slicer & Mouse Grater menggunakan material plastik fiber yang menjaga produk untuk tetap dapat digunakan dalam waktu yang lama. Material plastik fiber ini juga sangat aman untuk makanan Anda sehingga tetap menjaga nutrisi serta manfaat makanan yang Anda potong atau iris dalam kedua alat ini. Dengan Oxone Food Slicer – OX102 Membuat Anda menjadi lebih mudah dan irit waktu untuk memotong bahan makanan Anda.
Bahan Material : Plastik Fiber

Plastik Fiber
​Mudah Dibersihkan
​Aman Digunakan
​Menyerut & memotong
Membantu pekerjaan dapur anda
Memarut dan mengiris jadi lebih mudah dan cepat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan