Mitsubishi Electric Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Power (W)31
Voltage (V/Hz)220/50
Motor Speed (rpm)1140
Air Flow Rate (m³/hour)890(341CFM)
Rated Current (A)0.15
Noise Level (dB)36.5
Weight (kg)3.5
ColorWhite
Size (inch)12
Dimensions (cm)44.6x20x44.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mitsubishi EX30RHKC5T – Fan With Grill Dengan 5 bilah baling-baling kipas yang inovatif dari Mitsubishi Electric, dinamakan “Extra Winglet Fan”. Memilik konsep yang sama dengan sayap pesawat. Arah hembusanangin dapat dikendalikan dan mengurangi fluktuasi pusaran udara yang dapat menimbulkan suara bising. Dibandingkan dengan model terdahulu, dengan “Extra Winglet Fan” model terbaru ini memmilik tingkat bising yang jauh berkurang Max. 2.5 dB
Warna : Putih


Lepaskan Baling-baling kipas hanyak dengan menekan satu tombol
Untuk toko, kantor, ruangan keluarga & dapur
Reversible
12 inch
Hening
Hemat energi
Fitur in-out
Mudah dibersihkan
Gill yang cantik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait