MAXIM Sauce Pan Valentino + Glass Cover (Panci)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialFood Grade
Dimension (LxWxH) (cm)31x16x8
Weight (kg)1
ColorBlack-Red
Diameter (cm)16
Completeness1 Maxim Sauce Pan, 1 Glass Cover

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan Maxim VAL-16SP – Valentino Sauce Pan + Glass Cover 16 cm, Bunda bisa menumis, membuat saus dan aneka olahan lainnya dengan nyaman. Terbuat dari teflon berkualitas, tidak lengket, tidak berbau dan food grade. Dilengkapi dengan tutup kaca memudahkan dalam melihat olahan tanpa harus membuka tutupnya.
Diameter : 16 cm

Eksterior Polyester, mudah dibersihkan
Handle menggunakan rivet, anti-slip, anti-panas dan tidak mudah patah
Kuat dan tahan lama

Ulasan Produk

Halaman Terkait