MAXIM Grill Round (Panggangan)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Outer MaterialSilicon Polyester
Inside MaterialTeflon
Dimension (LxWxH) (cm)34x39x9.5
Weight (kg)5
ColorBlack
Diameter (cm)34
Handle PanBakelite
Made InIndonesia

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
membuat rasa laparmu terselamatkan dengan membuat panggangan daging tanpa harus menggunakan lubang BBQ. Maxim ULTRA-GRILL – Ultra Grill 25 cm ini dapat anda gunakan di kompor gas anda dengan cara memasak seperti biasa. Bahan yang terbuat dari lapisan nonstick memudahkan anda untuk membersihkan Maxim ULTRA-GRILL – Ultra Grill 25 cm setelah pemakaian
Fitur
- Diameter 25cm
- Dilapisi lapisan anti lengket Black Diamond
- Memasak lebih mudah tanpa menggunakan arang
- Permukaan Grill di design agar minyak dapat mengalir kebagian bawah
- Tambahkan air pada penampang bagian bawah agar menghasilkan uap air untuk mencegah makanan mengeras karena promes pemanggangan
- Dilengkapi dengan : Upper Plate, Lower Plate, Picker

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan