Maspion Colouris Sauce Pan with Glass Cover

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Diameter (cm)16
Capacity (mm)1500
Capacity Portion1 or 2
Coating ProductCoating Spray
Cover ProductGlass Cover
Depth Product (cm)7.5
Handle ProductBakelite Short
Ignition UseInduction, electric and gas stoves
Length Handle (cm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait