Maspion Panci Shabu Shabu Suki

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel 304, Saucepan Food Grade
Dimension (LxWxH) (cm)40x26x40
Weight (kg)2
ColorSilver
Diameter (cm)26
Capacity (ml)4500
Capacity Portion3 or 4
Coating ProductMirror Finished Exterior
Cover ProductGlass Cover
Depth (cm)9
Handle ProductBakelite Side
Ignition UseInduction, electric and gas stoves
Length Knob (cm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maspion PCDO26 – Panci Dutch Oven 26 cm Anda dapat membuat sayur sop, memanaskan air, gulai, dan lainnya dengan panci ini. Memiliki ukuran yang besar, dengan lapisan yang tidak lengket ketika membuat masakan, dan mudah dibersihkan.
Diameter Panci : 26 cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait