Maspion Magic Roaster (Loyang Panggang)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialMarble
Dimension (LxWxH) (cm)34x39x9.5
Weight (kg)1.5
ColorBlack
Diameter (cm)34
Made InIndonesia

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maxim MAGICROASTER34 – Magic Roaster Grill terbuat dari bahan lapisan nonstick memudahkan anda untuk membersihkan Maxim MAGICROASTER34 – Magic Roaster Grill setelah pemakaian. Maxim MAGICROASTER34 – Magic Roaster Grill ini dapat anda gunakan di kompor gas anda dengan cara memasak seperti biasa.
Ukuran: 34 cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan