MAXIM Halania 2pcs Set Fry Pan

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Outer MaterialPolyester
Inside MaterialTeflon
Dimension (LxWxH) (cm)42x26x4
Weight (kg)1.5
ColorBlack-Green
Diameter (cm)18&22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maxim HAL2SET – Halania 2pcs Set (18cm + 22cm FP) berdimensi besar  dapat digunakan untuk mengolah menu dalam jumlah sedikit maupun banyak dengan nyaman. Memiliki body dari bahan teflon food grade yang aman, handle pegangan yang nyaman dan lapisan Polyester pada sisi bawah fry pan yang membuat bagian tersebut tak mudah berkarat.
Diameter : 18 cm & 22 cm

Wordl's first halal certified cookware
Food grade dan mudah dibersihkan
Kuat dan long life

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan