GASCOMP Regulator + Ampere Meter

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
MaterialIron
EquipmentManometer
LockingRotated
Dimension (LxWxH) (cm)13x9.1x8.2
Weight (g)200
ColorGreen
AccessoriesNot
Input Pressure (kg/cm²)0.5-10
Output Pressure (kg/cm²)0-2
Pressure (kg/hour)2
SNI LicenseYes
SNI Number636/W/RV/XII.12/2014

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gascomp GRT2D – Regulator + Ampere Meter memiliki bahan material yang terbuat dari besi kuat dengan sistem pengunci terbaik. GASCOMP Regulator Meter Classic – GRC2D memberikan anda keamanan selama memasak di dapur tanpa cemas terjadinya kebocoran tabung gas.
Pressure : 2 Kg/h

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait