GASCOMP Regulator Meter Super Lock

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
MaterialCopper
EquipmentManometer
LockingClicked
Dimension (LxWxH) (cm)13x8.3x10.8
Weight (kg)1
ColorCream
AccessoriesNot
Output Pressure (MM/wc)300
Input Pressure (kg/cm)0.7-15.6
Pressure (kg/hour)2
SNI LicenseYes
SNI Number636/W/RV/XII.12/2014

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Regulator Terbaru dari GASCOMP, merupakan GASCOMP GRS-01 – Regulator Meter Super Lock yang lebih aman dalam penguncian terhadap tabung gas. Membuat anda terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama memasak hidangan untuk keluarga tercinta.
Produk Dilindungi Asuransi
Pressure : 2 Kg/h

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan