Denpoo Rice Cooker 5in1 (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Capacity (L)1.8
Power Warmer (W)52.5
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)30x30x31.5
Weight (kg)3
ColorRed
Accessoriesplastic steam tray, rice paddle, measuring cup, rice scoop
Time SettingNot
Available Pot HandleNot
Power Cooking (W)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo DMJ-199SP – Rice Cooker 1.8 Liter 5in1 merupakan magic com denpoo terbaru yang memiliki tombol yang praktis dan otomatis dapat melakukan penghangatan nasi dan pemanasan nasi. Disertai dengan sistem pemanasan menggunakan 3D Heating dalam menghangatkan nasi.
Kapasitas : 1.8 Liter

Inner pot tidak lengket
Memasak nasi, membuat bubur, membuat sup

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan