Denpoo Rice Cooker 5in1 (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Capacity (L)1.8
Power Warmer (W)52.5
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)30x30x31.5
Weight (kg)3
ColorSilver
Accessoriesplastic steam tray, rice paddle, measuring cup, rice scoop
Time SettingNot
Available Pot HandleNot
Power Cooking (W)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo DMJ-189SP – Rice Cooker 1.8 Liter 5in1 memiliki sistem pemanasan menggunakan 3D Heating dalam menghangatkan nasi selama 48 jam. Dapat menanak nasi, memanaskan, mengukus, membuat bubur, dan membuat sup yang lezat hanya dalam satu alat.
Kapasitas : 1.8 Liter

Inner pot tidak lengket
Memasak nasi, membuat bubur, membuat sup

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan