Denpoo Electric Kettle (Teko Listrik)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Capacity (L)1.7
Power (W)800
Voltage (V/Hz)220/50
Boil Dry ProtectionYes
Automatic Switch OffYes
360° Rotational BaseYes
Overheat ProtectionYes
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00662.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacity 1.7 Liter,
Ergonomically designed,
High quality stainless steel,
Over-heat protection,
Boil dry protection,
Automatic switch-off,
360 rotational base,
Power 220V / 50Hz / 800W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan