Denpoo Hair Dryer 2 Heating Levels (Pengering Rambut)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220/50
Anti Temperature HeatYes
Breeze with Quiet NoiseYes
Solid GripYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Anti temperature heat,
Breeze with quiet noise,
Solid Grip,
Strong Wind,
Power 220V / 50Hz / 400W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan