Denpoo Desk Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Speed2 Speed
Size (inch)12
Power (W)40
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)28x16x30
Weight (kg)2.5
ColorWhite
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00662.06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo DF-12NX – Desk Fan 12 inch Kipas angin duduk, dilengkapi dengan 3 pilihan kecepatan. DF12NX dengan warna putih siap menjadi perangkat keperluan rumah tangga Anda. Terdapat lampu emergency yang dapat anda gunakan untuk keadaan apapun.
Bahan Material : Plastik


3 Pilihan Kecepatan
Motor Halus Dengan Hembusan yang Kencang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan