BLACK+DECKER Iron Electric (Setrika)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.8
Water Tank Capacity (ml)200
MaterialPlastic
Power (W)450
Voltage (V/Hz)200-220/50
Dimension (LxWxH) (cm)11.5x27.5x15
Weight (kg)2
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black+Decker AJ2000-B1 – Automatic Steam Iron setrika terbaru dari Black+Decker, memiliki gagang yang ergonomis dengan desain berwarna biru membuat. Black+Decker Automatic Steam Iron – AJ2000B1 memiliki plat anti lengket dengan dilengkapi spraynya sehingga memudahkan pakaian anda lebih cepat rapi seketika.
Bahan Material : Plastik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan