AQUA Elektronik Microwave Touch Screen

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Capacity (L)20
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)51.2x40x34.7
ColorSilver
Weight (kg)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AQUA AEM-S2612S – Microwave Digital 20 Liter 400 Watt memiliki daya yang kecil sehingga dapat menghemat listrik di rumah Anda. Terdapat 11 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda. Dengan dimensi turntable 245 mm makanan yang Anda masukan ke dalam Microwave ini menjadi rata kematangannya. Terdapat child lock function untuk menghindari dari gangguan anak-anak. Memiliki fungsi defrost agar makanan dingin atau beku dapat dengan mudah menjadi hangat kembali. Kapasitas : 20 Liter

Child lock Function
11 power levels
Defrost Function
Sinyal pemberitahuna ketika telah matang
Microwave dengan penggunaan tombol digital secara disentuh
Timer hingga 1 jam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan