Spero Mini Heavy Duty Air Impact

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/2
Bolt capacity (mm)13
Maximum Torque (Nm)610
Speed (rpm)9000
Air Pipeline (inch)1/4
Air Consumption (m³/minute)4.2
Air Hose (mm)10
Air Pressure (psi)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spero Mini Heavy Duty Air Impact 1/2inch.
Model : 15-403-2.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait