BDS Portable Drill and Milling Machine (Mesin Bor Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
Core Drill (mm)80
Thread CuttingM30
Powerfull Motor (W)1800
Voltage (V)230
Twist Drill31.75
Magnet Dimensions (mm)220x220x54
Countersinking (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan