DEPANEL Panel Dinding

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Width (mm)600
Length (mm)3000
Area (m²)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
De-Panel adalah material bangunan jenis beton ringan, yang digunakan sebagai bahan dinding dan dak lantai. De-Panel terbuat dari campuran semen dan styrofoam dan bahan kimia tertentu serta dilapisi oleh fiber semen pada bagian luarnya. Adapun untuk lantai, ada tambahan wiremesh di dalamnya.
Fitur
Ringan, Praktis, Cepat, Kuat, Tahan Api, Kedap Suara, Insulator yang Baik, Tahan Air, Ekonomis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan