3M ExoFit NEX Rope Access/Rescue Harness Small

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
SizeSmall
Body BeltYes
Buckle TypeDual Lock Quick Connect
Connected Safety ID EquippedYes
D-ring PlacementBack; Front; Side; Suspension
Harness ApplicationRescue
Leg Buckle MaterialZinc Plated Steel
Padding Location TypeBack/Hip, Shoulder/Back and Leg
Product Color Gray
Product SeriesExoFit NEX
Product TypeRope Access/Rescue Harness
Recommended IndustryConstruction, General Industrial, Oil & Gas, Utilities, Wind Energy
Specifications MetANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, NFPA 1983, NFPA 1983-06, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
Subpelvic StrapYes
Tensile Strength (lbs)6000 (Imperial)
Torso Buckle MaterialZinc Plated Steel
Webbing MaterialRepel Polyester
Weight Capacity (kg)190
Weight Capacity (lbs)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait