Meval Connector Pin and Cover (Strip Pin Konektor)

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
Current (A)2
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LED Strip Pin Konektor - isi 10 Buah.
BARU!!!

Apakah anda ada kendala dengan aksesoris LED Strip yang biasa anda gunakan seperti bingung cara menyambung, adaptor yang kurang bagus, letak berantakan?

Meval menjawab itu semua dengan menghadirkan aksesoris yang dibuat khusus untuk keperluan LED strip seperti:
- Kabel Power LED Strip 2A 220V.
- Pin konektor + Cover (isi 10).
- Klem LED Strip + Sekrup (Isi 10).
- End Cap (isi 10).

Mengapa harus Meval?
- Kabel Power berkapasitas 2A 220V yang artinya anda dapat menyalakan lampu LED strip yang berkapasitas 5 watt permeter hingga sepanjang 88m.
- Konektor pin yang didesain khusus untuk menyambung LED strip.
- Klem yg didesain untuk melindungi LED strip anda dari kata berantakan.
- End Cap yg di desai intuk melindungi ujung LED strip anda dari cipratan air debu dan sebagainya yang dapat merusak LED Strip anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan