Spesifikasi
| Type | Square |
|---|---|
| Diameter Size (inch) | 2.5 |
| Voltage (V) | AC 100-240 (50/60Hz) |
| Long Life Lamp (hour) | 15000 |
| Warranty | 2 Years |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
LED Downlight Axis 2.5 Inch 3W - Square, Putih - MEVAL
Meval LED memberikan rasa aman dari ketakutan “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, atau “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.
Meval LED memiliki 2 Komponen utama pemberi rasa aman :
- Built-In IC: Menjaga cahaya terang lampu tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tegangan
- Built-In Safety Device: Menjaga komponen lampu dari kerusakan jika terjadi arus pendek (konslet), seperti fungsi pada sekring listrik
Berikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight Axis 3W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan mutiara dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.
Meval LED memberikan rasa aman dari ketakutan “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, atau “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.
Meval LED memiliki 2 Komponen utama pemberi rasa aman :
- Built-In IC: Menjaga cahaya terang lampu tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tegangan
- Built-In Safety Device: Menjaga komponen lampu dari kerusakan jika terjadi arus pendek (konslet), seperti fungsi pada sekring listrik
Berikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight Axis 3W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan mutiara dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.
Fitur
KEUNTUNGAN LAMPU LED MEVAL :- Standar rata-rata lampu LED Downlight Axis 85 Lumens/Watt sedangkan lampu Meval LED Slim Downlight 3W yaitu 55 Lumens/Watt sehingga 1,5x lebih terang.
- Rentang tegangan lampu Meval LED dari 100 – 240 V sehingga terang lampu selalu konstan walaupun tegangan naik dan turun secara drastis.
- Lampu LED Meval memiliki sudut penyebaran cahaya sebesar 110°, sehingga dengan 1 buah lampu saja mampu menerangi area yang lebih luas.
- Umur lampu LED 15.000 Jam dapat bertahan hingga 15 tahun apabila pemakaian rata-rata 2,7 Jam/Hari.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
