Spesifikasi
| Voltage (V) | AC 220-240 (50/60Hz) |
|---|---|
| Type Battery | Lithium 3.7V 1.2Ah |
| Dimensions (cm) | 15x7x24 |
| Charging Time (hour) | 4-6 |
| Duration of Continuous Use (hour) | Low : 2, High : 1.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fancy Mini Fan + USB Charger MEVAL
Meval Fancy Mini Fan merupakan Kipas Angin Portable dengan 2 kecepatan kipas yaitu kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Meval Fancy Mini Fan ini dilengkapi dengan dudukan sehingga dapat diletakkan di atas meja tanpa perlu repot dipegang. Sangat cocok bagi yang sedang berlibur di area yang panas ataupun menonton konser karena selain angin yang dihasilkan dingin tetapi juga mampu tahan lama hingga berjam-jam.
Berikanlah rasa nyaman kepada keluarga Anda dengan produk terbaik dari MEVAL dimana produk MEVAL sangat aman digunakan karena memiliki fitur Overdischarge Protection dimana ketika produk yang di-charge sudah penuh, aliran listrik ke produk akan otomatis mati sendiri. Dan yang pasti, produk MEVAL memiliki kualitas tinggi sehingga tahan lama dan awet.
Meval Fancy Mini Fan merupakan Kipas Angin Portable dengan 2 kecepatan kipas yaitu kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Meval Fancy Mini Fan ini dilengkapi dengan dudukan sehingga dapat diletakkan di atas meja tanpa perlu repot dipegang. Sangat cocok bagi yang sedang berlibur di area yang panas ataupun menonton konser karena selain angin yang dihasilkan dingin tetapi juga mampu tahan lama hingga berjam-jam.
Berikanlah rasa nyaman kepada keluarga Anda dengan produk terbaik dari MEVAL dimana produk MEVAL sangat aman digunakan karena memiliki fitur Overdischarge Protection dimana ketika produk yang di-charge sudah penuh, aliran listrik ke produk akan otomatis mati sendiri. Dan yang pasti, produk MEVAL memiliki kualitas tinggi sehingga tahan lama dan awet.
Fitur
3 Keunggulan Meval Fancy Mini Fan :1. 2-Speed Fan
2. USB Charger Micro
3. Overdischarge Protection
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
