NANIWA Welded Diamond Grinding Wheel

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Outer DiameterxScrew Diameter (mm)45xM10
Length (mm)34
Maximum Working Rotation Speed (rpm)14500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
R surface, anchor, paint removal around the bolt is easily possible.
Use
For coating removal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait