KANON Very Thin Hole Depth Gauge (Depth Gauge Lubang Sempit)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Manufacturer Code171811
Measurement Range (mm)0 to 20
Instrument Error (mm)±0.02
Minimum Display (mm)0.01
Total Length (mm)150
Base Dimension (mm)50
Power SupplyButton type silver oxide battery (SR44)x1 (accessory)
Rod diameterφ0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Depth gauge for depth measurement of extra thin holes. The material quality is stainless steel (SUS420J2) .
Use
For depth measurement of extra thin holes of printed circuit boards, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan