TRUSCO Vertical Brush for Varnish

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp68.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)30
Ferrule Thickness (mm)12
Total Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a vertical type that is popular for general use.
Use
For varnish paint.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait