KANON Torque Wrench(Indicator Plate Type)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Torque Adjustable Range (N・m)10 to 70cN・m
Input Drive (mm)6.35
Total Length (mm)132
Load DirectionRight, Left
Minimum Scale (N m)2.0cN・m
Torque Precision±3%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Simple robust construction.
Use
For inspection of tightened screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan