UNIKA TCT Hole-Saw Meta-Core

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)6
Total Length (mm)47
Compatible ModelFor MCS-14 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard carbide hole saw. Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates. A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan