NAKANISHI Stiffening Cbn Bur

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)3
Shaft Diameter (mm)3
Maximum Working Rotation Speed (rpm)60000
Total Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Grinding volume and durability have been improved by curing the shank neck portion. Compatible with a wide range of applications from internal fine hole processing to outer diameter grinding and rough machining.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan