SK Steel Ring Gauges Thickness 8

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Thickness (mm)8
Outer Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A master gauge for 0 point adjustment of the inner diameter measuring equipment. Sub-zero treatment to prevent deterioration, stabilized processed.
Use
As the master of the inner diameter measuring device.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait