TRUSCO Square-Type Precision Level

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
LxWxThickness (mm)150x150x40
Sensitivity (mm)0.02
Angle made by bottom and top0.5 scale
Flatness of the bottom surface, side surface and top surface0.003mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Polygonal/horizontal orientation and right angle measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait