Minimo by Minitor Spiral Hole Brush (Mata Bor Sikat)

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp589.900
Spesifikasi
Shaft Diameter (mm)6.0
Total Length (mm)75
Brush Length (mm)40
Compatible MaterialTool Steel/Alloy Steel, General Steel/Stainless Steel, Resin/Rubber, Aluminium/Copper
Maximum Working Rotation Speed (rpm)3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
While works by the tip part is possible, also reduces the damage on the butting surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan