KYOCERA Solid Carbide Roughing End Mill

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)10
Blade Length (mm)22
Total Length (mm)72
Shank Diameter (mm)10
Surface TreatmentTiAlN Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has a twisting angle of 45° and a flat nick cutting edge. The blade edge strength is strong which enables processing of high hardness materials and titanium alloy.
Use
Work materials: Steel, stainless steel, titanium alloy, heat resistant alloy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan