TRUSCO Sapu Tangan untuk Mesin Bubut (Hand Broom)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Bristle Tip Width (mm)100
Bristle Length (mm)90
Total Length (mm)245

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Broom with a total length of 245mm. The handle is durable wood handle specification.
Use
Removal of cutting chips that is generated in lathe machining etc. Cleaning of working table.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan