FUJI For High Speed Super Z

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Grain Size (#)24
AbrasiveZA
HardnessQ
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter (mm)180x6x22.23
Maximum Working Rotation Speed (rpm)8488
Maximum Working Peripheral Velocity80m/s (4800 m/min)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Because it is for use with high speed rotation, it exhibits power with heavy grinding and increases work efficiency.
Use
For stainless steel materials and special steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan