YANASE Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter (mm)100x15x15
Maximum Working Rotation Speed (rpm)13000
Blade Number (sheet)80
Max Working Peripheral Velocity68m/s (4080m/min)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Various materials (metal, woodwork, stone) can be cut with one.
Use
Damage removal of metal, concrete, wood, burring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan