SK Digital Pocket Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Manufacturer Code151195
Measurement Range (mm)0 to 25
Instrument Error (mm)±0.2
Minimum Display (mm)0.1
Total Length (mm)86
Base Dimension (mm)61
Power SupplyLithium coin cell battery (CR2032)x1 (accessory)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy to see digital display type. Has a hold function.
Use
For depth measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan