NAKANISHI Diamond Bur 270 (Mata Bor Tuner Diamond)

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Grain Size (#)270
Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length (mm)1.0x3x3x43
Maximum Working Rotation Speed (rpm)80000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A high performance whetstone that is capable of polishing difficult-to-grind materials and greatly improves surface roughness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan