FUJIGEN Dekasumi

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)40
Shank Diameter (mm)32
Exclusive TipADEW19T3
Number of Blades2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tip replacement enables easy corner R shoulder processing from corners R5 to R10. The long shank type uses a different material for the cutter main body to increase rigidity.
Use
Corner R processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan