Star-M Combination Auger Bit (Mata Bor Kayu)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Groove Length (mm)140
Total Length (mm)210
Compatible ModelElectric drill, impact screwdriver (cutting diameter 13.0mm or less)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The length is between a short bit and a drill bit. Auger bit type, so the rotation force allows the drill to enter smoothly. Each blade edge is crafted manually by a craftsman.
Use
Work Material: Wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait