SK Circular Taper Gauge

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Length (mm)290
Accuracy (mm)±0.05
Graduation (mm)0.1
Measuring Range (mm)4 to 25
Minimum Graduation (mm)0.1
Taper Angle (mm)5 44
Taper Angle (°)5 44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Measure hole diameter and the crevice using the taper of the diameter.
Use
For measurement of hole diameters, grooves, crevices, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan