KANETEC Circular Grid Type Magnet

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
FrameYes
Surface Magnetic Flux Density (T)0.13
Diameter (mm)250
Height (mm)60
Processing volume (m³/hour)7.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Installation is easy and can be used for a wide range of applications. A round type that can easily be set in the materials injection opening, hopper, or shoot of machinery.
Use
For removal and collection of metal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan