TRUSCO Chemical Duster Brush

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)60
Ferrule Thickness (mm)20
Total Length (mm)225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bristle is not easily come off because the bristle material is folded and fixed by metal fitting. Rubber grip and non-slip.
Use
For cleaning. Compatible Paint: Water-based, oil-based paint

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait